Eriks
INA

INA Kruisrollenlager SX011860

  • ERIKS:14191755
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7.711,78/ stukexcl. btw

€ 9.331,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SX
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
380 mm
Breedte
38 mm
Steekcirkeldiameter rolelement
340 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 80 °C