Eriks
INA

INA Kruisrollenlager SX011848-A

  • ERIKS:14191753
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.787,97/ stukexcl. btw

€ 5.793,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SX
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
300 mm
Breedte
28 mm
Steekcirkeldiameter rolelement
270 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 80 °C