Eriks
INA

INA Kruisrollenlager SX011840-A-VSP+PRL50

  • ERIKS:14191752
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.213,01/ stukexcl. btw

€ 3.887,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SX
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
24 mm
Steekcirkeldiameter rolelement
225 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 80 °C