Eriks
INA

INA Kruisrollenlager SX011840-A

  • ERIKS:14191750
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.794,95/ stukexcl. btw

€ 3.381,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SX
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
24 mm
Steekcirkeldiameter rolelement
225 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 80 °C