Eriks
INA

INA Kruisrollenlager SX011836-A-VSP

  • ERIKS:14191749
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.698,54/ stukexcl. btw

€ 2.055,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SX
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
22 mm
Steekcirkeldiameter rolelement
202 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 80 °C