Eriks
INA

INA Kruisrollenlager SX011832-A

  • ERIKS:14191746
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.340,95/ stukexcl. btw

€ 1.622,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SX
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
20 mm
Steekcirkeldiameter rolelement
180 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 80 °C