€ 1.355,41/ stukexcl. btw
€ 1.640,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SX |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 175 mm |
Breedte | 18 mm |
Steekcirkeldiameter rolelement | 157 mm |
Rollichaam | Cilinderrollen |
Met afdichting | Nee |
Vertanding | Zonder vertanding |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 80 °C |