Eriks
INA

INA Kruisrollenlager SX011828-A-VSP

  • ERIKS:14191744
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.179,26/ stukexcl. btw

€ 1.426,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SX
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
175 mm
Breedte
18 mm
Steekcirkeldiameter rolelement
157 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 80 °C