€ 1.118,76/ stukexcl. btw
€ 1.353,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SX |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 16 mm |
Steekcirkeldiameter rolelement | 135 mm |
Rollichaam | Cilinderrollen |
Met afdichting | Nee |
Vertanding | Zonder vertanding |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 80 °C |