€ 895,27/ stukexcl. btw
€ 1.083,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SX |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 13 mm |
Steekcirkeldiameter rolelement | 112 mm |
Rollichaam | Cilinderrollen |
Met afdichting | Nee |
Vertanding | Zonder vertanding |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 80 °C |