Eriks
INA

INA Kruisrollenlager SX011818-A-VSP

  • ERIKS:14191741
Image 1
Opslaan in lijst

€ 891,33/ stukexcl. btw

€ 1.078,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SX
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
13 mm
Steekcirkeldiameter rolelement
102 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 80 °C