Eriks
INA

INA Kruisrollenlager SX011814-A-VSP

  • ERIKS:14191740
Image 1
Opslaan in lijst

€ 886,08/ stukexcl. btw

€ 1.072,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SX
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
10 mm
Steekcirkeldiameter rolelement
80 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 80 °C