Eriks
INA

INA Kruisrollenlager SX0118/500-VSP

  • ERIKS:14191738
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26.492,95/ stukexcl. btw

€ 32.056,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SX
Binnendiameter
500 mm
Buitendiameter
620 mm
Breedte
56 mm
Steekcirkeldiameter rolelement
560 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 80 °C