Eriks
INA

INA Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend Bolvormige huisring AKL9-HLC

  • ERIKS:14176776
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,25/ stukexcl. btw

€ 34,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
AKL..-HLC
Binnendiameter
9 mm
Buitendiameter
20 mm
Hoogte
7 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Ja
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal