Eriks
INA

INA Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend Bolvormige huisring AKL6-HLC

  • ERIKS:14176779
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,14/ stukexcl. btw

€ 28,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
AKL..-HLC
Binnendiameter
6.2 mm
Buitendiameter
14 mm
Hoogte
5 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Ja
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal