Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Grootte: 55 Voorspanningsklasse: V2 Staal KWVE55-B-V2-G3

  • ERIKS:12635125
  • Fabrikant:4054366335029
Image 1
Opslaan in lijst

€ 587,58/ stukexcl. btw

€ 710,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
55
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V2
Precisieklasse
G3
Materiaal
Staal
Breedte
140 mm
Hoogte
70 mm
Lengte
173.6 mm