Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Grootte: 55 Voorspanningsklasse: V2 Staal KWVE55-B-V2-G1

  • ERIKS:12635123
  • Fabrikant:4054366334978
Image 1
Opslaan in lijst

€ 646,70/ stukexcl. btw

€ 782,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
55
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V2
Precisieklasse
G1
Materiaal
Staal
Breedte
140 mm
Hoogte
70 mm
Lengte
173.6 mm