Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Grootte: 55 Voorspanningsklasse: V1 Staal KWVE55-B-V1-G3

  • ERIKS:12635121
  • Fabrikant:4054366334916
Image 1
Opslaan in lijst

€ 587,58/ stukexcl. btw

€ 710,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
55
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V1
Precisieklasse
G3
Materiaal
Staal
Breedte
140 mm
Hoogte
70 mm
Lengte
173.6 mm