Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Grootte: 55 Voorspanningsklasse: V0 Staal KWVE55-B-V0-G4

  • ERIKS:12635118
  • Fabrikant:4054364006181
Image 1
Opslaan in lijst

€ 558,01/ stukexcl. btw

€ 675,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
55
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V0
Precisieklasse
G4
Materiaal
Staal
Breedte
140 mm
Hoogte
70 mm
Lengte
173.6 mm