Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Grootte: 45 Voorspanningsklasse: V2 Staal KWVE45-B-V2-G1

  • ERIKS:12635041
  • Fabrikant:4054366329660
Image 1
Opslaan in lijst

€ 300,63/ stukexcl. btw

€ 363,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
45
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V2
Precisieklasse
G1
Materiaal
Staal
Breedte
120 mm
Hoogte
60 mm
Lengte
140.6 mm