Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Grootte: 45 Voorspanningsklasse: V2 Staal KWVE45-B-RROC-V2-G3

  • ERIKS:12634943
  • Fabrikant:4054366882943
Image 1
Opslaan in lijst

€ 348,95/ stukexcl. btw

€ 422,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
45
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V2
Precisieklasse
G3
Coating
Corrotect®
Materiaal
Staal
Breedte
120 mm
Hoogte
60 mm
Lengte
140.6 mm