Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Grootte: 45 Voorspanningsklasse: V1 Staal KWVE45-B-V1-G4

  • ERIKS:12635040
  • Fabrikant:4054366329615
Image 1
Opslaan in lijst

€ 259,55/ stukexcl. btw

€ 314,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
45
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V1
Precisieklasse
G4
Materiaal
Staal
Breedte
120 mm
Hoogte
60 mm
Lengte
140.6 mm