Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Grootte: 45 Voorspanningsklasse: V1 Staal KWVE45-B-UG-V1-G1

  • ERIKS:12635025
  • Fabrikant:4054366798527
Image 1
Opslaan in lijst

€ 300,63/ stukexcl. btw

€ 363,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
45
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V1
Precisieklasse
G1
Materiaal
Staal
Breedte
120 mm
Hoogte
60 mm
Lengte
140.6 mm