Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Grootte: 45 Voorspanningsklasse: V1 Staal KWSE45-V1-G2

  • ERIKS:12633563
  • Fabrikant:4054362959267
Image 1
Opslaan in lijst

€ 444,83/ stukexcl. btw

€ 538,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWSE
Grootte
45
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V1
Precisieklasse
G2
Materiaal
Staal
Breedte
120 mm
Hoogte
60 mm
Lengte
138.7 mm