€ 278,29/ stukexcl. btw
€ 336,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KWVE..-B |
Grootte | 35 |
Bouwvorm breedte | Standaard |
Bouwvorm lengte | Standaard |
Bouwvorm hoogte | Standaard |
Voorspanningsklasse | V2 |
Precisieklasse | G3 |
Coating | Corrotect® |
Materiaal | Staal |
Breedte | 100 mm |
Hoogte | 48 mm |
Lengte | 112 mm |