Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Grootte: 35 Voorspanningsklasse: V2 Staal KWVE35-B-E-V2-G3

  • ERIKS:12634573
  • Fabrikant:4054366781642
Image 1
Opslaan in lijst

€ 188,57/ stukexcl. btw

€ 228,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
35
Bouwvorm
E
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V2
Precisieklasse
G3
Materiaal
Staal
Breedte
100 mm
Hoogte
48 mm
Lengte
112 mm