Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Grootte: 35 Voorspanningsklasse: V2 Staal KWSE35-V2-G1

  • ERIKS:12633540
  • Fabrikant:4054362956648
Image 1
Opslaan in lijst

€ 353,98/ stukexcl. btw

€ 428,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWSE
Grootte
35
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V2
Precisieklasse
G1
Materiaal
Staal
Breedte
100 mm
Hoogte
48 mm
Lengte
107.2 mm