Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Grootte: 35 Voorspanningsklasse: V1 Staal KWSE35-RROC-V1-G3

  • ERIKS:12633533
  • Fabrikant:4054362956433
Image 1
Opslaan in lijst

€ 412,39/ stukexcl. btw

€ 498,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWSE
Grootte
35
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V1
Precisieklasse
G3
Coating
Corrotect®
Materiaal
Staal
Breedte
100 mm
Hoogte
48 mm
Lengte
107.2 mm