Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Grootte: 30 Voorspanningsklasse: V1 Staal KWVE30-B-E-V1-G4

  • ERIKS:12634320
  • Fabrikant:4054362994916
Image 1
Opslaan in lijst

€ 178,09/ stukexcl. btw

€ 215,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
30
Bouwvorm
E
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V1
Precisieklasse
G4
Materiaal
Staal
Breedte
90 mm
Hoogte
42 mm
Lengte
99 mm