Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Grootte: 30 Voorspanningsklasse: V1 Staal KWVE30-B-E-V1-G1

  • ERIKS:12634317
  • Fabrikant:4054362994855
Image 1
Opslaan in lijst

€ 206,18/ stukexcl. btw

€ 249,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
30
Bouwvorm
E
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V1
Precisieklasse
G1
Materiaal
Staal
Breedte
90 mm
Hoogte
42 mm
Lengte
99 mm