Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Grootte: 30 Voorspanningsklasse: V1 Staal KWSE30-RROC-V1-G3

  • ERIKS:12633508
  • Fabrikant:4054362953098
Image 1
Opslaan in lijst

€ 350,38/ stukexcl. btw

€ 423,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWSE
Grootte
30
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V1
Precisieklasse
G3
Coating
Corrotect®
Materiaal
Staal
Breedte
90 mm
Hoogte
42 mm
Lengte
91.6 mm