€ 197,54/ stukexcl. btw
€ 239,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KWVE..-B |
Grootte | 30 |
Bouwvorm breedte | Standaard |
Bouwvorm lengte | Standaard |
Bouwvorm hoogte | Standaard |
Voorspanningsklasse | V0 |
Precisieklasse | G4 |
Materiaal | Staal |
Breedte | 90 mm |
Hoogte | 42 mm |
Lengte | 99 mm |