Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Grootte: 25 Voorspanningsklasse: V2 Staal KWVE25-B-V2-G4

  • ERIKS:12634236
  • Fabrikant:4054362992042
Image 1
Opslaan in lijst

€ 160,77/ stukexcl. btw

€ 194,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
25
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V2
Precisieklasse
G4
Materiaal
Staal
Breedte
70 mm
Hoogte
36 mm
Lengte
83.3 mm