€ 170,15/ stukexcl. btw
€ 205,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KWVE..-B |
Grootte | 25 |
Bouwvorm breedte | Standaard |
Bouwvorm lengte | Standaard |
Bouwvorm hoogte | Standaard |
Voorspanningsklasse | V2 |
Precisieklasse | G3 |
Materiaal | Staal |
Breedte | 70 mm |
Hoogte | 30.8 mm |
Lengte | 86.6 mm |