Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Grootte: 25 Voorspanningsklasse: V2 Staal KWVE25-B-E-UG-V2-G2

  • ERIKS:12633966
  • Fabrikant:4054362981107
Image 1
Opslaan in lijst

€ 160,05/ stukexcl. btw

€ 193,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
25
Bouwvorm
E
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V2
Precisieklasse
G2
Materiaal
Staal
Breedte
73 mm
Hoogte
33 mm
Lengte
83.3 mm