Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Grootte: 25 Voorspanningsklasse: V2 Staal KWSE25-RROC-V2-G3

  • ERIKS:12633458
  • Fabrikant:4054362947431
Image 1
Opslaan in lijst

€ 307,14/ stukexcl. btw

€ 371,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWSE
Grootte
25
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V2
Precisieklasse
G3
Coating
Corrotect®
Materiaal
Staal
Breedte
70 mm
Hoogte
36 mm
Lengte
81.8 mm