Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Grootte: 25 Voorspanningsklasse: V1 Staal KWVE25-B-V1-G2

  • ERIKS:12634231
  • Fabrikant:4054362991847
Image 1
Opslaan in lijst

€ 178,09/ stukexcl. btw

€ 215,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
25
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V1
Precisieklasse
G2
Materiaal
Staal
Breedte
70 mm
Hoogte
36 mm
Lengte
83.3 mm