Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Grootte: 25 Voorspanningsklasse: V0 Staal KWVE25-B-E-UG-V0-G1

  • ERIKS:12633956
  • Fabrikant:4054362980971
Image 1
Opslaan in lijst

€ 167,26/ stukexcl. btw

€ 202,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
25
Bouwvorm
E
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V0
Precisieklasse
G1
Materiaal
Staal
Breedte
73 mm
Hoogte
33 mm
Lengte
83.3 mm