Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Grootte: 20 Voorspanningsklasse: V2 Staal KWVE20-B-UG-V2-G3

  • ERIKS:12633838
  • Fabrikant:4054362976295
Image 1
Opslaan in lijst

€ 163,67/ stukexcl. btw

€ 198,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
20
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V2
Precisieklasse
G3
Materiaal
Staal
Breedte
63 mm
Hoogte
25.5 mm
Lengte
71.4 mm