Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Grootte: 20 Voorspanningsklasse: V2 Staal KWVE20-B-E-V2-G1

  • ERIKS:12633691
  • Fabrikant:4054362969464
Image 1
Opslaan in lijst

€ 162,92/ stukexcl. btw

€ 197,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
20
Bouwvorm
E
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V2
Precisieklasse
G1
Materiaal
Staal
Breedte
59 mm
Hoogte
30 mm
Lengte
71.4 mm