€ 239,36/ stukexcl. btw
€ 289,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KWSE |
Grootte | 20 |
Bouwvorm breedte | Standaard |
Bouwvorm lengte | Standaard |
Bouwvorm hoogte | Standaard |
Voorspanningsklasse | V2 |
Precisieklasse | G1 |
Materiaal | Staal |
Breedte | 63 mm |
Hoogte | 30 mm |
Lengte | 71.4 mm |