Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Grootte: 20 Voorspanningsklasse: V1 Staal KWVE20-B-V1-G4

  • ERIKS:24208897
  • Fabrikant:4054362976578
Image 1
Opslaan in lijst

€ 155,73/ stukexcl. btw

€ 188,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
20
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V1
Precisieklasse
G4
Materiaal
Staal
Breedte
63 mm
Hoogte
30 mm
Lengte
71.4 mm