Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Grootte: 20 Voorspanningsklasse: V1 Staal KWVE20-B-V1-G1

  • ERIKS:12633843
  • Fabrikant:4054362976486
Image 1
Opslaan in lijst

€ 178,80/ stukexcl. btw

€ 216,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
20
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V1
Precisieklasse
G1
Materiaal
Staal
Breedte
63 mm
Hoogte
30 mm
Lengte
71.4 mm