€ 228,53/ stukexcl. btw
€ 276,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KWSE |
Grootte | 20 |
Bouwvorm breedte | Standaard |
Bouwvorm lengte | Standaard |
Bouwvorm hoogte | Standaard |
Voorspanningsklasse | V1 |
Precisieklasse | G2 |
Materiaal | Staal |
Breedte | 63 mm |
Hoogte | 30 mm |
Lengte | 71.4 mm |