Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Grootte: 20 Voorspanningsklasse: V1 Staal KWSE20-RROC-V1-G3

  • ERIKS:12633400
  • Fabrikant:4054362941293
Image 1
Opslaan in lijst

€ 277,57/ stukexcl. btw

€ 335,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWSE
Grootte
20
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V1
Precisieklasse
G3
Coating
Corrotect®
Materiaal
Staal
Breedte
63 mm
Hoogte
30 mm
Lengte
71.4 mm