Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Grootte: 15 Voorspanningsklasse: V2 Staal KWVE15-B-V2-G4

  • ERIKS:12633626
  • Fabrikant:4054362965930
Image 1
Opslaan in lijst

€ 122,85/ stukexcl. btw

€ 148,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
15
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V2
Precisieklasse
G4
Materiaal
Staal
Breedte
47 mm
Hoogte
24 mm
Lengte
61.2 mm