Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Grootte: 15 Voorspanningsklasse: V0 Staal KWVE15-B-V0-G2

  • ERIKS:12633620
  • Fabrikant:4054362965602
Image 1
Opslaan in lijst

€ 136,12/ stukexcl. btw

€ 164,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
15
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V0
Precisieklasse
G2
Materiaal
Staal
Breedte
47 mm
Hoogte
24 mm
Lengte
61.2 mm