€ 279,74/ stukexcl. btw
€ 338,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KWVE |
Grootte | 25 |
Bouwvorm | WL |
Bouwvorm breedte | Breed |
Bouwvorm lengte | Lang |
Bouwvorm hoogte | Standaard |
Voorspanningsklasse | V0 |
Precisieklasse | G1 |
Materiaal | Staal |
Breedte | 120 mm |
Hoogte | 35 mm |
Lengte | 107.5 mm |