Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: WL Grootte: 25 Voorspanningsklasse: V0 Staal KWVE25-WL-UG-V0-G4

  • ERIKS:12634240
  • Fabrikant:4054362992844
Image 1
Opslaan in lijst

€ 242,22/ stukexcl. btw

€ 293,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE
Grootte
25
Bouwvorm
WL
Bouwvorm breedte
Breed
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V0
Precisieklasse
G4
Materiaal
Staal
Breedte
120 mm
Hoogte
35 mm
Lengte
107.5 mm