Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: W Grootte: 25 Voorspanningsklasse: V1 Staal KWVE25-W-V1-G2

  • ERIKS:12634266
  • Fabrikant:4054364593865
Image 1
Opslaan in lijst

€ 222,78/ stukexcl. btw

€ 269,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE
Grootte
25
Bouwvorm
W
Bouwvorm breedte
Breed
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V1
Precisieklasse
G2
Materiaal
Staal
Breedte
120 mm
Hoogte
35 mm
Lengte
81.7 mm